Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Kaka Deckel 0,65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Kaka Deckel 0,65
Epoque Weiss Kaka Deckel 0,65
Artikel-Nr.:
     2813-390-1684
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-34027
EAN/GTIN:
     4012439065020
Epoque Weiss Kaka Deckel 0,65

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5.90 cm
Breite:
5.90 cm
Höhe:
3.30 cm
Durchmesser:
5.90 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,069*
€ 11,949*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,35002*
€ 78,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,949*
€ 14,219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,419*
€ 13,589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,999*
€ 13,089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,069*
€ 10,792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.