Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Ob Cafe au Lait 0,38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Ob Cafe au Lait 0,38
Epoque Weiss Ob Cafe au Lait 0,38
Artikel-Nr.:
     2813-390-1697
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-34676
EAN/GTIN:
     4012435346727
Epoque Weiss Ob Cafe au Lait 0,38

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
7.80 cm
Durchmesser:
9.60 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,455*
€ 12,515*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,31*
€ 83,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,515*
€ 14,893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,935*
€ 14,203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,545*
€ 13,739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,455*
€ 11,251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.