Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Schale Rondell 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Schale Rondell 10 cm
Epoque Weiss Schale Rondell 10 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1724
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-35375
EAN/GTIN:
     4012435408036
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Epoque Weiss Schale Rondell 10 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10.40 cm
Breite:
10.40 cm
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
10.40 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,257*
€ 9,597*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,22004*
€ 62,39004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,597*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,237*
€ 10,992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,867*
€ 10,552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,257*
€ 8,636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.