Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Epoque Weiss Eierbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Eierbecher
Epoque Weiss Eierbecher
Artikel-Nr.:
     2813-390-1730
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-35520
EAN/GTIN:
     4012439065617
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Epoque Weiss Eierbecher

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5.50 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
4.10 cm
Durchmesser:
5.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,907*
€ 5,267*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,96002*
€ 34,70004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,267*
€ 6,268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,157*
€ 6,137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,937*
€ 5,875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,777*
€ 5,685
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,907*
€ 4,649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.