Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Epoque Weiss Gourmetteller tf.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Epoque Weiss Gourmetteller tf.22
New Epoque Weiss Gourmetteller tf.22
Artikel-Nr.:
     2813-390-1738
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10635-800001-31522
EAN/GTIN:
     4012435496859
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller 22cm
New Epoque Weiss Gourmetteller tf.22

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.57 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, teller rosenthal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,781*
€ 12,371*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,73*
€ 39,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,371*
€ 14,721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,741*
€ 13,972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,191*
€ 13,317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,741*
€ 12,782
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,781*
€ 10,449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.