Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Epoque Weiss Gourmetteller tf.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Epoque Weiss Gourmetteller tf.28
New Epoque Weiss Gourmetteller tf.28
Artikel-Nr.:
     2813-390-1739
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10635-800001-31528
EAN/GTIN:
     4012435496866
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
rosenthal speiseteller 28 cm
New Epoque Weiss Gourmetteller tf.28

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
27.50 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
5.40 cm
Durchmesser:
27.50 cm
Gewicht:
1.03 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller 28 cm durchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,145*
€ 17,835*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,69*
€ 39,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,835*
€ 21,224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,785*
€ 19,974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,025*
€ 19,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,855*
€ 18,867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,145*
€ 15,643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.