Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Epoque Weiss Platte 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Epoque Weiss Platte 35 cm
New Epoque Weiss Platte 35 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1742
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10635-800001-32635
EAN/GTIN:
     4012435483293
New Epoque Weiss Platte 35 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
35.30 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
35.30 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 36,19*
€ 36,19*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 29,737*
€ 37,867*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,867*
€ 45,062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,307*
€ 43,205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,897*
€ 42,717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,737*
€ 35,387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 113,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.