Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Epoque Weiss Ringschale 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Epoque Weiss Ringschale 30 cm
New Epoque Weiss Ringschale 30 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1748
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10635-800001-35376
EAN/GTIN:
     4012435482838
New Epoque Weiss Ringschale 30 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
29.80 cm
Breite:
29.80 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
29.80 cm
Gewicht:
0.94 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 37,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,78*
€ 38,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.