Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Epoque Weiss Schälch.bohnenförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Epoque Weiss Schälch.bohnenförmig
New Epoque Weiss Schälch.bohnenförmig
Artikel-Nr.:
     2813-390-1751
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10635-800001-35379
EAN/GTIN:
     4012435483323
New Epoque Weiss Schälch.bohnenförmig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11.90 cm
Breite:
6.90 cm
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
11.90 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,433*
€ 14,943*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,18004*
€ 82,87002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,943*
€ 17,782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,403*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,033*
€ 16,699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,433*
€ 13,605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.