Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Teller flach 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Teller flach 25 cm
Jade Weiss Teller flach 25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1959
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-30025
EAN/GTIN:
     4012435504301
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Jade Weiss Teller flach 25 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25.40 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
25.40 cm
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,611*
€ 16,161*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 87,79002*
€ 107,14002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,161*
€ 19,232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,371*
€ 18,291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,181*
€ 18,065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,611*
€ 15,007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.