Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Untere oval 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Untere oval 24 cm
Jade Weiss Untere oval 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1989
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-11629
EAN/GTIN:
     4012438437163
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere
Jade Weiss Untere oval 24 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.70 cm
Breite:
14.20 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
23.70 cm
Gewicht:
0.45 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 18,86*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,29*
€ 20,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.