Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Schüssel 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Schüssel 20 cm
Jade Weiss Schüssel 20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1996
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-33020
EAN/GTIN:
     4012435502796
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Jade Weiss Schüssel 20 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.79 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 31,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,37*
€ 32,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.