Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Schüssel 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jade Weiss Schüssel 23 cm
Jade Weiss Schüssel 23 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1998
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-13323
EAN/GTIN:
     4012438437293
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Jade Weiss Schüssel 23 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.30 cm
Breite:
23.30 cm
Höhe:
9.20 cm
Durchmesser:
23.30 cm
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 46,48*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,13*
€ 47,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.