Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Kanne Utl 0,45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Kanne Utl 0,45
Jade Weiss Kanne Utl 0,45
Artikel-Nr.:
     2813-390-2010
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-34261
EAN/GTIN:
     4012435504080
Jade Weiss Kanne Utl 0,45

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
20.50 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 26,60*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 80,48*
€ 99,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.