Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Teeschale 0,09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Teeschale 0,09
Jade Weiss Teeschale 0,09
Artikel-Nr.:
     2813-390-2028
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-34891
EAN/GTIN:
     4012435504141
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Jade Weiss Teeschale 0,09

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.60 cm
Breite:
7.60 cm
Höhe:
5.70 cm
Durchmesser:
7.60 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,367*
€ 5,757*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,17008*
€ 60,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,757*
€ 6,851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,487*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,277*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,367*
€ 5,197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.