Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Schale rd.geteilt 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Schale rd.geteilt 10
Jade Weiss Schale rd.geteilt 10
Artikel-Nr.:
     2813-390-2035
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-35472
EAN/GTIN:
     4012435502833
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Jade Weiss Schale rd.geteilt 10

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9.80 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
9.80 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,75*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,89*
€ 53,03004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.