Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Schale oval kl. 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jade Weiss Schale oval kl. 10cm
Jade Weiss Schale oval kl. 10cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-2037
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-35474
EAN/GTIN:
     4012435502871
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Jade Weiss Schale oval kl. 10cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10.00 cm
Breite:
7.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,41*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 81,50004*
€ 101,00004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.