Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Platin Schüssel 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAC Gropius Platin Schüssel 19 cm
TAC Gropius Platin Schüssel 19 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-209
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-403241-13319
EAN/GTIN:
     4012434663566
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
TAC Gropius Platin Schüssel 19 cm

Weitere Informationen:
Länge:
19.50 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
9.40 cm
Durchmesser:
19.50 cm
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,91*
€ 67,36*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,94*
€ 67,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.