Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Platin Schüssel 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAC Gropius Platin Schüssel 35 cm
TAC Gropius Platin Schüssel 35 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-211
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-403241-13335
EAN/GTIN:
     4012434663580
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
TAC Gropius Platin Schüssel 35 cm

Weitere Informationen:
Länge:
35.30 cm
Breite:
35.30 cm
Höhe:
9.10 cm
Durchmesser:
35.30 cm
Gewicht:
2.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 151,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,85*
€ 154,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.