Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monbijou Goldene Staffage Teller flach 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monbijou Goldene Staffage Teller flach 29 cm
Monbijou Goldene Staffage Teller flach 29 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-2207
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11420-409130-30029
EAN/GTIN:
     4012439073582
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Monbijou Goldene Staffage Teller flach 29 cm

Weitere Informationen:
Länge:
28.90 cm
Breite:
28.90 cm
Höhe:
2.80 cm
Durchmesser:
28.90 cm
Gewicht:
0.98 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,007*
€ 39,867*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,62001*
€ 110,38002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,867*
€ 47,442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,897*
€ 45,097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,547*
€ 44,681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,867*
€ 43,872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,007*
€ 36,898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.