Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 19 Fahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 19 Fahne
Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 19 Fahne
Artikel-Nr.:
     2813-390-2522
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-411716-31119
EAN/GTIN:
     4012435562608
Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 19 Fahne

Weitere Informationen:
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,571*
€ 28,601*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,11002*
€ 161,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,601*
€ 34,035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,761*
€ 33,036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,161*
€ 32,322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,571*
€ 26,859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 171,606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.