Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 31 Fahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 31 Fahne
Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 31 Fahne
Artikel-Nr.:
     2813-390-2526
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-411716-31131
EAN/GTIN:
     4012435562646
Epoque Les Reves Byzantins Teller fl. 31 Fahne

Weitere Informationen:
Durchmesser:
31.00 cm
Gewicht:
1.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,397*
€ 78,447*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,05001*
€ 209,20002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,447*
€ 93,352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,077*
€ 90,532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,987*
€ 89,235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,397*
€ 74,252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 235,341* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.