Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Les Reves Byzantins Platzteller 33 Fahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Les Reves Byzantins Platzteller 33 Fahne
Epoque Les Reves Byzantins Platzteller 33 Fahne
Artikel-Nr.:
     2813-390-2527
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-411716-31163
EAN/GTIN:
     4012435562653
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller 33cm
platzteller
Epoque Les Reves Byzantins Platzteller 33 Fahne

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
33.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: platzteller rosenthal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,01*
€ 75,62*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,33*
€ 77,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.