Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Arabesque Champagne Schüssel 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Arabesque Champagne Schüssel 16 cm
Epoque Arabesque Champagne Schüssel 16 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-2662
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-411718-33016
EAN/GTIN:
     4012435564008
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Epoque Arabesque Champagne Schüssel 16 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.70 cm
Breite:
16.70 cm
Höhe:
6.10 cm
Durchmesser:
16.70 cm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 35,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,94*
€ 36,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.