Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Weiss Porzellanlöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trend Weiss Porzellanlöffel
Trend Weiss Porzellanlöffel
Artikel-Nr.:
     2813-390-2877
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11400-800001-25865
EAN/GTIN:
     4012436350907
Trend Weiss Porzellanlöffel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,901*
€ 9,171*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,85002*
€ 47,87004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,171*
€ 10,913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,811*
€ 10,485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,431*
€ 10,033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,901*
€ 8,212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.