Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Mesh Weiss Schüssel 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Mesh Weiss Schüssel 24 cm
Rosenthal Mesh Weiss Schüssel 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-3437
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-13324
EAN/GTIN:
     4012438502670
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Rosenthal Mesh Weiss Schüssel 24 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.90 cm
Breite:
23.90 cm
Höhe:
9.10 cm
Durchmesser:
23.90 cm
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 32,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,60*
€ 33,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.