Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Aida Weiss Giesser 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Aida Weiss Giesser 0,25
Rosenthal Aida Weiss Giesser 0,25
Artikel-Nr.:
     2813-390-3666
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10650-800001-34425
EAN/GTIN:
     4012435580091
Rosenthal Aida Weiss Giesser 0,25

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10.40 cm
Breite:
6.10 cm
Höhe:
9.50 cm
Durchmesser:
10.40 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,359*
€ 15,929*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 85,73004*
€ 105,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,929*
€ 18,956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,329*
€ 18,242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,979*
€ 17,825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,359*
€ 14,707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.