Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Jade Weiss Mezzebowl 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Jade Weiss Mezzebowl 15 cm
Rosenthal Jade Weiss Mezzebowl 15 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-3705
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-35262
EAN/GTIN:
     4012435567863
Rosenthal Jade Weiss Mezzebowl 15 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,435*
€ 9,995*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 50,30004*
€ 64,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,995*
€ 11,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,525*
€ 11,335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,195*
€ 10,942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,435*
€ 8,848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.