Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Tee-/Cappuccino Unt. Brillance Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Tee-/Cappuccino Unt. Brillance Weiss
Rosenthal Tee-/Cappuccino Unt. Brillance Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-3928
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10530-800001-14676
EAN/GTIN:
     4012438481906
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
rosenthal untertasse
untertasse
Rosenthal Tee-/Cappuccino Unt. Brillance Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17.50 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,495*
€ 8,595*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 43,81002*
€ 55,84002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,595*
€ 10,228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,255*
€ 9,823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,005*
€ 9,526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,495*
€ 7,729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.