Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teekanne 6 P. Utl. Junto Pearl Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teekanne 6 P. Utl. Junto Pearl Grey
Rosenthal Teekanne 6 P. Utl. Junto Pearl Grey
Artikel-Nr.:
     2813-390-3952
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-405201-14231
EAN/GTIN:
     4012438522715
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Rosenthal Teekanne 6 P. Utl. Junto Pearl Grey


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,58*
€ 107,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 111,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.