Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Zuckerdose Utl. Junto Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Zuckerdose Utl. Junto Weiss
Rosenthal Zuckerdose Utl. Junto Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4012
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10540-800001-14387
EAN/GTIN:
     4012438522296
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
rosenthal zuckerdose
zuckerdose
Rosenthal Zuckerdose Utl. Junto Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 11,11*
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,07*
€ 12,12*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 12,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenthal
10540-800001-14388
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.