Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teeschale 0,09 Aida Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teeschale 0,09 Aida Weiss
Rosenthal Teeschale 0,09 Aida Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4064
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10650-800001-34891
EAN/GTIN:
     4012435588394
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Rosenthal Teeschale 0,09 Aida Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28.30 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
9.10 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,283*
€ 5,683*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,99*
€ 73,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,683*
€ 6,763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,413*
€ 6,441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,183*
€ 6,168
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,283*
€ 5,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.