Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne klein, Unterteil, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne klein, Unterteil, aus
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne klein, Unterteil, aus
Artikel-Nr.:
     2813-390-4430
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-403261-14201
EAN/GTIN:
     4012434706836
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne klein, Unterteil, aus Porzellan, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
15.90 cm
Breite:
10.90 cm
Höhe:
16.10 cm
Gewicht:
0.45 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,99*
€ 63,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,67*
€ 65,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.