Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne für 6 Personen, Unterteil, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne für 6 Personen, Unterteil, aus
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne für 6 Personen, Unterteil, aus
Artikel-Nr.:
     2813-390-4433
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-403261-14231
EAN/GTIN:
     4012434706805
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teekanne für 6 Personen, Unterteil, aus Porzellan, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21.00 cm
Breite:
20.50 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,23*
€ 156,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 161,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.