Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teetasse 2-teilig, aus Porzellan,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teetasse 2-teilig, aus Porzellan,
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teetasse 2-teilig, aus Porzellan,
Artikel-Nr.:
     2813-390-4439
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-403261-14640
EAN/GTIN:
     4012434706683
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
TAC Gropius Stripes 2.0 von Rosenthal, Teetasse 2-teilig, aus Porzellan, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, tee obere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,819*
€ 42,979*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 180,03*
€ 220,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 42,979*
€ 51,145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,519*
€ 50,598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,009*
€ 49,991
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,819*
€ 41,435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 257,874* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.