Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Junto Aquamarine (türkis) von Rosenthal, Teller flach 30 cm, aus Steinzeug -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Junto Aquamarine (türkis) von Rosenthal, Teller flach 30 cm, aus Steinzeug -
Junto Aquamarine (türkis) von Rosenthal, Teller flach 30 cm, aus Steinzeug -
Artikel-Nr.:
     2813-390-4632
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405253-60270
EAN/GTIN:
     4012438542676
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Junto Aquamarine (türkis) von Rosenthal, Teller flach 30 cm, aus Steinzeug - spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
türkis
Länge:
31.50 cm
Breite:
30.80 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
0.99 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 31,17*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,75*
€ 32,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.