Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Espresso/Mokka-Untertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Espresso/Mokka-Untertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan
Thomas Espresso/Mokka-Untertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4783
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-408547-14721
EAN/GTIN:
     4012436519137
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Thomas Espresso/Mokka-Untertasse Sunny Day Rose Powder aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rosa
Länge:
11.90 cm
Breite:
11.90 cm
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
11.90 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,317*
€ 8,447*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 52,28004*
€ 66,76002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,447*
€ 10,052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,097*
€ 9,635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,927*
€ 9,433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,317*
€ 7,517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.