Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Platte 33cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Platte 33cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Thomas Platte 33cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4789
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401922-12733
EAN/GTIN:
     4012436522991
Thomas Platte 33cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
33 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
1.24 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,26*
€ 42,35*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,78*
€ 43,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.