Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Speiseteller 27cm Thomas Clay Earth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Speiseteller 27cm Thomas Clay Earth
Thomas Speiseteller 27cm Thomas Clay Earth
Artikel-Nr.:
     2813-390-4811
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227075-60227
EAN/GTIN:
     4012436523691
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Thomas Speiseteller 27cm Thomas Clay Earth

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
orange
Länge:
27.10 cm
Breite:
27.10 cm
Höhe:
2.60 cm
Durchmesser:
27.10 cm
Gewicht:
0.82 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,654*
€ 15,094*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,04004*
€ 115,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,094*
€ 17,962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,574*
€ 17,343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,124*
€ 16,808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,654*
€ 13,868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,564* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.