Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Suppenteller 24cm Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Suppenteller 24cm Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Suppenteller 24cm Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Suppenteller 24cm Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4821
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-401925-10324
EAN/GTIN:
     4012436526500
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Thomas Suppenteller 24cm Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
4.90 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppenteller porzellan, suppenteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.