Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Suppenteller 23cm Thomas Clay Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Suppenteller 23cm Thomas Clay Sky
Thomas Suppenteller 23cm Thomas Clay Sky
Artikel-Nr.:
     2813-390-4826
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227076-60323
EAN/GTIN:
     4012436523844
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Thomas Suppenteller 23cm Thomas Clay Sky

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
23.20 cm
Breite:
23.20 cm
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
23.20 cm
Gewicht:
0.69 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,966*
€ 14,246*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 18,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,246*
€ 16,953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,766*
€ 16,382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,276*
€ 15,798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,966*
€ 13,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.