Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teller tief 33cm Junto Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teller tief 33cm Junto Bronze
Rosenthal Teller tief 33cm Junto Bronze
Rosenthal Teller tief 33cm Junto Bronze
Artikel-Nr.:
     2813-390-4957
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405252-60363
EAN/GTIN:
     4012438558820
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Rosenthal Teller tief 33cm Junto Bronze

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
bronze
Länge:
33.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
1.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 42,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,16*
€ 43,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.