Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teller tief 25cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teller tief 25cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Rosenthal Teller tief 25cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4977
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-405161-10355
EAN/GTIN:
     4012438549781
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Rosenthal Teller tief 25cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
5.40 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.65 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,842*
€ 12,962*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 81,27*
€ 100,31004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,962*
€ 15,425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,512*
€ 14,889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,032*
€ 14,318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,842*
€ 11,712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,772* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.