Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teller flach 15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teller flach 15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Rosenthal Teller flach 15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4999
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-405161-10855
EAN/GTIN:
     4012438550183
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Rosenthal Teller flach 15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
1.90 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,669*
€ 6,339*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,71*
€ 48,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,339*
€ 7,543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,169*
€ 7,341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,849*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,629*
€ 6,699
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,669*
€ 5,556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.