Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Schale oval 20x15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Schale oval 20x15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Rosenthal Schale oval 20x15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5053
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-405161-15752
EAN/GTIN:
     4012438549897
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
Rosenthal Schale oval 20x15cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
20.00 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.44 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,77*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,68*
€ 26,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.