Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Sky
Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Sky
Artikel-Nr.:
     2813-390-5118
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227076-64716
EAN/GTIN:
     4012436523905
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Sky

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,028*
€ 6,668*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,42004*
€ 52,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,668*
€ 7,935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,478*
€ 7,709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,268*
€ 7,459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,088*
€ 7,245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,028*
€ 5,983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.