Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Rock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Rock
Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Rock
Artikel-Nr.:
     2813-390-5120
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227077-64716
EAN/GTIN:
     4012436524049
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Thomas Espresso-Untertasse Thomas Clay Rock

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
grau
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,988*
€ 6,668*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,89*
€ 8,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,668*
€ 7,935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,478*
€ 7,709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,338*
€ 7,542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,088*
€ 7,245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,988*
€ 5,936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.