Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Eierbecher Trend Colour Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Eierbecher Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Thomas Eierbecher Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5133
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401922-15520
EAN/GTIN:
     4012436522724
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Thomas Eierbecher Trend Colour Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
5.40 cm
Breite:
5.40 cm
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
5.40 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,236*
€ 5,696*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,56*
€ 7,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,696*
€ 6,778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,576*
€ 6,635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,356*
€ 6,374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,166*
€ 6,148
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,236*
€ 5,041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.