Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kombi-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kombi-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Kombi-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Kombi-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5160
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-401925-14771
EAN/GTIN:
     4012436526593
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
thomas untertasse
untertasse
Thomas Kombi-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.