Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Schüssel Trend aus Porzellan Colour Night Blue. Durchmesser: 16cm. Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Schüssel Trend aus Porzellan Colour Night Blue. Durchmesser: 16cm. Trend
Thomas Schüssel Trend aus Porzellan Colour Night Blue. Durchmesser: 16cm. Trend
Artikel-Nr.:
     2813-390-5172
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401920-15266
EAN/GTIN:
     4012436518055
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Thomas Schüssel Trend aus Porzellan Colour Night Blue. Durchmesser: 16cm.
Trend beweist jeden Tag eindrucksvoll, dass gutes Design zeitlos ist. Die zarten Rillen und die gefällige Form verleihen diesem robusten Geschirr aus Porzellan einen ganz besonderen Charme. Hierbei müssen bezüglich der Eignung für den rauen Alltagsbetrieb keine Kompromisse eingegangen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
15.70 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
6.80 cm
Durchmesser:
15.70 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,332*
€ 14,672*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 81,83004*
€ 101,48004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,672*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,362*
€ 17,091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,862*
€ 16,496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,332*
€ 13,485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.